十川産業のロゴ

十川産業

ホースメーカーの十川産業では合成樹脂ホースの製造・販売をおこなっております。|ガーデニングや洗車に使うホースから工業用水、エアー、塗料、溶剤など|様々な流体・用途に合わせたホースを揃え、多様なニーズにお応えします。|

会社情報
会社名十川産業株式会社
設立1959/01/10
所在地〒183-0026 東京都府中市南町6-18
特価
本日11月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業
    ブラック
    ブルー

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • 洗濯機排水延長ホース 十川産業

    洗濯機排水延長ホース

    十川産業(33件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • サンテックエアーホース 十川産業
    イエロー
    オレンジ
    グリーン

    サンテックエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷
    カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • サンテックコイルホース 十川産業

    サンテックコイルホース

    十川産業(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
    用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青
  • 洗濯機給水接続ワンタッチジョイント 十川産業

    洗濯機給水接続ワンタッチジョイント

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
    適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイキャスト、POM
  • スーパートムスパッタホース 十川産業

    スーパートムスパッタホース

    十川産業(4件のレビュー)
    ¥7,903~税込¥8,693~
    1巻
    当日出荷
    新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
    用途整備・板金・工具・建築用に最適です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色黒使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • 耐油ピンク 十川産業

    耐油ピンク

    十川産業(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.5使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク内径×外径(Φmm)9.5×14.5使用流体油特性耐油
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • 散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業

    散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)色緑使用流体水特性耐候
  • エコフラットホース 十川産業

    エコフラットホース

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EVA使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
  • スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業

    スーパーウィンソフトホースⅡ

    十川産業(4件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色緑使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
  • 洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業

    洗濯機給水ホース(口金付)

    十川産業(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
    用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
  • 流し排水栓ホース(差込式40mm) 十川産業

    流し排水栓ホース(差込式40mm)

    十川産業(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
    材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
  • ペイントエアーツインホース 十川産業

    ペイントエアーツインホース

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥7,980税込¥8,778
    1巻
    当日出荷
    塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
    トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1色赤長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
  • サンスパイラルチューブ 十川産業

    サンスパイラルチューブ

    十川産業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
    用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィン色ブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し排水ホース継手 十川産業

    流し排水ホース継手

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    排水ホースを延長するときに中間に使用します。
    材質PVC
  • スーパーエアーホース 十川産業
    ブラック
    ブルー

    スーパーエアーホース

    十川産業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
    用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
  • 防臭キャップ(流し台用) 十川産業

    防臭キャップ(流し台用)

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
    材質PVC
  • 流し排水栓ホース(ネジ付40mm) 十川産業

    流し排水栓ホース(ネジ付40mm)

    十川産業(4件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
    用途40mm用材質PVC、ABS、PPねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm接続方式ネジ式接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
  • 匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ 十川産業

    匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ

    十川産業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
    用途整備、板金、工具、建築用に使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5
  • 匠のエアーホース 十川産業

    匠のエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質特殊エラストマー色橙破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
  • スーパーサンスプリングホース 十川産業

    スーパーサンスプリングホース

    十川産業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻
    当日出荷
    硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • ゴールデンファミリー 十川産業

    ゴールデンファミリー

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体水
  • コネクトコイル 十川産業

    コネクトコイル

    十川産業
    ¥3,959~税込¥4,355~
    1本
    5日以内出荷
    折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
  • 防藻ゴールデンソフト 十川産業

    防藻ゴールデンソフト

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
  • サンテック回転エアーリール 十川産業

    サンテック回転エアーリール

    十川産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
    用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。材質TPU質量(kg)7.8色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く)使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • 流し排水ホースナット 40 十川産業

    流し排水ホースナット 40

    十川産業
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    流し台の排水栓用ネジ接続用です。
    材質ABS
  • 食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧バキュームホース《ピュアフーズスプリングホース/JHP》

    十川産業
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!バキューム・圧送に使用可能、耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    用途食品飲料水搬送材質軟質ポリ塩化ビニール色ホワイト使用温度範囲(℃)-5~60使用流体食料飲料水
  • 食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

    十川産業
    ¥4,340~税込¥4,774~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-5~70材質PVC色乳白使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
  • ファミリー 十川産業

    ファミリー

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PVC色透明緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性柔軟性/透明性
  • スーパートムフレックスホース 十川産業

    スーパートムフレックスホース

    十川産業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール色青透明使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
  • 洗濯機給水延長ホース 十川産業

    洗濯機給水延長ホース

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。 抗菌仕様。
    材質PVC、POM使用温度(℃)60以内
  • 流し排水ホースユニオンソケット 十川産業

    流し排水ホースユニオンソケット

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流し台の排水栓用ネジ接続用です。 ナットが回転するのでホースねじれを防ぎます。
    材質ABS材質(本体)ABS最高使用温度(℃)60材質(パッキン)NBR