カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 十川産業
- UNION(ユニオン)(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BEET(2)
- 千代田通商(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- パオック(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 理研製鋼(1)
- WTB(1)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(1)
- Acer(エイサー)(1)
- ゼクソン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h6510」の検索結果

ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
スーパーウィンソフトホースⅡ
十川産業(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から5日以内出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色緑使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性