カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
    • ブレードホース(8)
    • エアーホース(5)
    • サクションホース(6)
    • 給排水用ホース(2)
    • 樹脂ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
    • 継手(2)
  • 農業・園芸資材(1)
    • 散水・かん水ホース(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(10)
  • 5(6)
  • 6(14)
  • 6.5(15)
  • 7(7)
  • 8(13)
  • 8.5(5)
  • 9(11)
  • 12(18)
  • 13(3)
  • 15(22)
  • 18(4)
  • 19(26)
  • 25(25)
  • 32(11)
  • 38(10)
  • 50(7)
  • 63(3)
  • 100(3)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 4(3)
  • 5(19)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(26)
  • 15(4)
  • 20(23)
  • 25(3)
  • 30(19)
  • 35(2)
  • 40(9)
  • 45(2)
  • 50(29)
  • 60(6)
  • 100(26)
使用流体
  • 塗料(9)
  • 水(22)
  • 油(8)
  • 溶剤(6)
  • 空気(20)
  • 粒体・粉体(6)
  • 薬品(7)
  • 農薬(2)
  • 食品(4)
  • 飲料(2)
外径(Φmm)
  • 6(8)
  • 8(9)
  • 9(5)
  • 10(19)
  • 11(7)
  • 12(4)
  • 12.5(5)
  • 13.5(5)
  • 15(10)
  • 16(5)
  • 18(15)
  • 22(16)
  • 23(5)
  • 25(5)
  • 26(17)
  • 31(5)
  • 33(14)
  • 41(6)
  • 48(6)
  • 62(5)
特性
  • その他(15)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(2)
  • 弾性(7)
  • 柔軟(23)
  • 気密性(1)
  • 滑り性(8)
  • 耐キンク(5)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐候(3)
  • 耐圧(17)
  • 耐寒(4)
  • 耐水(2)
  • 耐油(13)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(6)
  • 防藻(3)
色
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(22)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • シリコン(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(26)
  • 樹脂(25)
  • 黄銅(真鍮)(1)
シリコン・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.3(1)
  • 0.3(3)
  • 0.35(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(10)
  • 0.6(8)
  • 0.7(11)
  • 0.8(8)
  • 0.9(2)
  • 1(14)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(14)
  • 3(1)
  • 4(2)
0~0.3・0.3・0.35・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・3・4
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(102)
  • TOYOX(トヨックス)(164)
  • 三洋化成(122)
  • タカギ(346)
  • アソー(66)
  • 弘進ゴム(22)
  • 中部ビニール工業(25)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(23)
  • PISCO(ピスコ)(76)
  • アズワン(14)
  • BIGM(丸山製作所)(4,142)
  • エスコ(1,009)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(991)
  • 千代田通商(543)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(505)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(419)
  • カクダイ(370)
  • GAONA(ガオナ)(295)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](281)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-su」の検索結果

94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンホース(TPH) 十川産業

    ポリウレタンホース(TPH)

    十川産業(33件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU色橙使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • サンテックエアーホース 十川産業

    サンテックエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷
    カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • サンテックコイルホース 十川産業

    サンテックコイルホース

    十川産業(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
    用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー色調青
  • スーパートムスパッタホース 十川産業

    スーパートムスパッタホース

    十川産業(4件のレビュー)
    ¥7,903~税込¥8,693~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
    用途整備・板金・工具・建築用に最適です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色黒使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
  • 散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業

    散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)色緑使用流体水特性耐候
  • 耐油ピンク 十川産業

    耐油ピンク

    十川産業(6件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.5使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク内径×外径(Φmm)9.5×14.5使用流体油特性耐油
  • ペイントエアーツインホース 十川産業

    ペイントエアーツインホース

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥7,980税込¥8,778
    1巻
    当日出荷
    塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
    トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1色赤長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
  • サンスパイラルチューブ 十川産業

    サンスパイラルチューブ

    十川産業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
    用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィン色ブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業

    スーパーウィンソフトホースⅡ

    十川産業(4件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
    用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE色緑使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • 防藻ゴールデンソフト 十川産業

    防藻ゴールデンソフト

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧エアホース 十川産業

    高圧エアホース

    十川産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー色スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
  • ファミリー 十川産業

    ファミリー

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PVC色透明緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性柔軟性/透明性
  • 食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業

    食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》

    十川産業
    ¥4,340~税込¥4,774~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-5~70材質PVC色乳白使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
  • MEGAタッチ 十川産業

    MEGAタッチ

    十川産業(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
    用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手材質(インサート)ステンレス
  • 防藻ニューソフト 十川産業

    防藻ニューソフト

    十川産業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質PVC色黒長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性柔軟性/防藻性
  • 匠のエアーホース 十川産業

    匠のエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質特殊エラストマー色橙破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
  • スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業

    スーパートムフッ素 easy ホース

    十川産業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
    用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
  • ゴールドフレックスL(軽量型) 十川産業

    ゴールドフレックスL(軽量型)

    十川産業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質軟質塩化ビニール/硬質塩化ビニール色白使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • ”MEGAタッチ” ステンレス製 十川産業

    ”MEGAタッチ” ステンレス製

    十川産業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:SUS、インサート部:ステンレス
  • ゴールデンファミリー 十川産業

    ゴールデンファミリー

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体水
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • 防藻エコグリーンホース 十川産業

    防藻エコグリーンホース

    十川産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
    用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクトコイル 十川産業

    コネクトコイル

    十川産業
    ¥3,959~税込¥4,355~
    1本
    5日以内出荷
    折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
  • 吸水管(赤) 十川産業

    吸水管(赤)

    十川産業
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール色赤長さ(m)60最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体水、農薬
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1巻
    5日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)材質TPE色透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • 防藻エコグリーンホース 十川産業

    防藻エコグリーンホース

    十川産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC色パールグリーン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水特性耐圧/柔軟性/防藻性
  • 余水管(赤) 十川産業

    余水管(赤)

    十川産業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷
    材質PVC色赤長さ(m)60使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体水/農薬特性耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • ゴールデンパブリックブルー 十川産業

    ゴールデンパブリックブルー

    十川産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
    色青長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)20
  • スーパーソフトホース 十川産業

    スーパーソフトホース

    十川産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    5日以内出荷
    長さ(m)50特性柔軟性
  • クアトロホース(高圧専用) 十川産業

    クアトロホース(高圧専用)

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
    材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18
  • 匠のエアーホース(NEW RED) 十川産業

    匠のエアーホース(NEW RED)

    十川産業
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻
    5日以内出荷
    従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
    用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー色橙使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
  • スーパートムフレックスホース 十川産業

    スーパートムフレックスホース

    十川産業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール色青透明使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
  • MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付) 十川産業

    MEGA耐油サンブレーホース(専用継手付)

    十川産業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    5日以内出荷