カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 十川産業
- モノタロウ(2)
- LEC(レック)(5)
- アズワン(4)
- タイガースポリマー(2)
- SMC(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 八興(1)
- 牧口ゴム(1)
- オカザキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mgjg 15」の検索結果
特価

シリコーンホース
十川産業(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から5日以内出荷耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150