杖ホルダー つえポンR 両面テープ取付タイプオフィス・ラボ当日出荷
杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・1.9~2.7cmの杖をホールド。トイレや洗面所、台所で転がりやすい杖を保持。両面テープで簡単に固定できます。
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス質量(g)18ケース入数50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.7×3適合径(Φmm)(杖)19~27耐荷重(g)350
つえポンST テーブル・カウンター用オフィス・ラボ5日以内出荷
杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!縁が丸い形状のテーブルやカウンターにも取り付け可能です。杖側の直径1.5~2.5cmに取り付けできます。
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス質量(g)90(パッケージ含む)耐荷重350g寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9.7×3適合径(Φmm)杖:15~25
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
サイドクッション ひじスポっオフィス・ラボ8日以内出荷
介助用車いすや介護いすのひじ掛けにスポっと簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。やわらかくしっかりとしたウレタン素材がひじや腕の圧迫を軽減し、長時間の座位でも快適です。片マヒの方や、片側のみに身体が倒れる方にオススメです。両側に設置するとさらにホールドされ、上半身を支えてくれます。両サイドの厚みが違うので、体格に合わせて取り付ける向きを変えることで、ひじ間の幅を調節できます。背もたれにも取付できます。背もたれに体が届かない小柄な方には、フィット感が増し安定した座位をサポートします。(イスの形状によっては取付できない場合があります。)テーブルにも取付できます。うつぶせや斜め前傾姿勢が取りやすく、食後のリラックス時や軽い居眠り時にも最適です。(天板の厚みが45mm前後のものに対応しています。)
用途介助用車いすや介護いすのひじ掛けに簡単に設置でき、座位保持が難しい方の体幹を安定させるためのクッションです。質量(g)700サイズ(mm)W350xD195xH250素材ウレタン
杖ホルダー つえポンSBL 手すりパイプ用オフィス・ラボ5日以内出荷
杖をポン!と押し込んで、倒れる杖をしっかりホールド。転倒事故を無くすため、杖の置き場所を決めましょう!傘ホルダーとしても使えます!・パイプを挟み込んで取付。2~3.2cmの手すりに取り付け可能。取付けクリップが回転し、どの角度でも取り付け可能です。工具不要で、コインを使えば簡単に取り外しできます。
材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス質量(g)54ケース入数30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9.8×3適合径(Φmm)(杖)15~25耐荷重(g)350
(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ