カテゴリ

  • バイク部品(1)
    • バイク用ブレーキパッド(1)
絞り込み
ブランド
  • Metallico
  • NTB(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • ヤマモトレーシング(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • SUNSTAR(サンスター)(7)
  • ハリケーン(42)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(14)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • Puig (プーチ)(26)
  • SWAGE-LINE(18)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(14)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • POSH Faith(9)
  • brembo(8)
  • U-KANAYA(8)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtr250」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド spec03 Metallicoブレーキパッド spec03Metallico(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
3日以内出荷から62日以内出荷
SPEC03・Metallico[メタリカ]WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッドカーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力真夏のレースにも耐えうる耐フェード性一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ国際A級ライダーをうならせたコントロール性メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
種類シンタードパッド