カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • SMC(195)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • ニチフ(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • エスコ(11)
  • brembo(10)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • 三木プーリ(5)
  • イチネンTASCO(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • スーパーツール(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • EFFEX(エフェックス)(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13n10」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板ラチェットレンチ トップ工業板ラチェットレンチトップ工業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌日出荷
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ハイラッチ トップ工業ハイラッチトップ工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) トップ工業カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トップ工業
7,898税込8,688
1個
当日出荷
レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14全長(mm)167.5仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製トラスコ品番248-7225材質アルミ質量(g)115基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14厚さt(mm)10.0寸法l1(mm)17.5寸法l2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ) トップ工業アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)トップ工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
欠品中
驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
呼び寸法(mm)8×10・12×13仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トラスコ品番248-7217質量(g)95寸法L1(mm)11.5基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1]寸法L2(mm)12.5寸法L3(mm)17.5
ハイカンラッチ トップ工業ハイカンラッチトップ工業
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!空調配管作業で必須の17~29mmに対応メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)190タイプ管材向け対辺寸法(mm)10×13×14×17トルク(N・m)【保証(10×13×14×17)】28.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
関連キーワード
n100特集