カテゴリ

  • 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(1)
  • スズキ(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • 自重堂(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ネグロス電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「54100-80f01」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラクラッチ トップ工業

    ラクラッチ

    トップ工業(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番248-7209質量(g)185呼び寸法(mm)8×10、12×13寸法l1(mm)12寸法l3(mm)18寸法l2(mm)13
  • レースウェイ用ソケット付ラクラッチ トップ工業

    レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
    用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業

    4サイズ板ラチェットレンチ

    トップ工業(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ラチェットレンチ トップ工業

    両口ラチェットレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
  • 首振りラチェットコンビ トップ工業

    首振りラチェットコンビ

    トップ工業(34件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • 板ラチェットレンチ トップ工業

    板ラチェットレンチ

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
  • ラチェットコンビ トップ工業

    ラチェットコンビ

    トップ工業(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
    用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • アルラッチ(アルミ製ラクラッチ) トップ工業

    アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
    仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トラスコ品番248-7217質量(g)95呼び寸法(mm)8×10・12×13寸法L1(mm)11.5基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1]寸法L2(mm)12.5寸法L3(mm)17.5
関連キーワード
スパナ/レンチカテゴリ