カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(4)
- E-Value(8)
- SK11(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 中林製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e-value esa-3」の検索結果

電動ドリル用アルファソケットアダプター
トップ工業(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35