カテゴリ
- 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- アイゼン(2)
- ミツビシ(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- フィスコインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ecs-17」の検索結果
特価

電動ドリル用レースウェイ用ソケット
トップ工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ仕様落下防止用ボール付トラスコ品番452-0963質量(g)55タイプ電動・手動兼用タイプ寸法L(mm)75寸法D(Φmm)23.5寸法l(mm)30呼び寸法S(mm)17
電動ドリル用マルチソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
レースウェイ用ソケットロングタイプ
トップ工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応)仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)トラスコ品番452-0971質量(g)85タイプ電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付)寸法L(mm)120呼び寸法(mm)17寸法D(mm)23.5寸法l(mm)75製品質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ハンガーレール用ソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます 13mmのメガネ類に装着して、手動用としても使用できます 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きですトラスコ品番431-6401全長(mm)115奥行(mm)(ソケット)70対辺寸法(mm)17深さ(mm)(六角部)5外径(mm)(ソケット部)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用レースウェイ用軽天ソケット
トップ工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。 レースウェイの取付けに最適です。 六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。トラスコ品番779-6510材質SCM435全長(mm)300質量(g)147軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17深さ(mm)(ナット/ボルト受部)9外径(mm)23.5
電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット
トップ工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷2個のネオジム磁石によりナットをしっかり保持。安心・安全でスムーズに作業ができます。電動(6.35mm)・手動(13mm)兼用タイプ。対辺13mmのレンチやソケットに接続できます。レンチ接続時用に脱落防止用ボール付用途レースウェィはもちろん、高さの低いハンガーレールに最適!寸法(mm)【手動】13【電動】6.35質量(g)80寸法L(mm)115寸法D(mm)23.5寸法l(mm)70呼び寸法S(mm)17
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
トップ工業¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ラクラッチ・マルチソケットセット
トップ工業¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷用途電材屋様向け 各種ラック・電路指示金具等にトラスコ品番407-3657セット内容PRW-3L、ECS-10・12・13・14・17L質量(g)650
吊バンドレンチ・マルチソケットセット
トップ工業¥14,980税込¥16,4781セット翌日出荷用途管材屋様向け 各種管材資材の取付にトラスコ品番407-3649セット内容ラクラッチPRW-3L、マルチソケットECS-10・12・13・14、レースウェイソケットECS-17L質量(g)700