カテゴリ

  • 作業工具(13)
    • 電動ドリル用ソケット(11)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • RS PRO(160)
  • SPARKFUN(140)
  • EDWARDS(100)
  • MOXA(69)
  • LUMILEDS(61)
  • SKF(日本エスケイエフ)(55)
  • 三菱電機(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • BROADCOM(38)
  • ディーズプロダクト(35)
  • MARWI(34)
  • BMW(32)
  • プロテック(31)
  • Ed Inter(エド・インター)(30)
  • NEEDS LABO(25)
  • Kawasaki(24)
  • メディアカバーマーケット(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eds」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応) トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット (充電工具:18V対応)トップ工業(8件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(9点)
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ソケット(インパクト対応)トップ工業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)トップ工業(27件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業電動ドリル用コンパクトソケットトップ工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め「奥行45ミリ」この長さが新基準
寸法H(mm)30
電動ドリル用コンパクトソケット8本セット トップ工業電動ドリル用コンパクトソケット8本セットトップ工業(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(8本)
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C材質クロムモリブデン鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用αソケットセット トップ工業電動ドリル用αソケットセットトップ工業
5,998税込6,598
1セット(5本)ほか
当日出荷
軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付) トップ工業電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付)トップ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。軸(mm)6.35全長(mm)143深さ(mm)(ナット受部)100
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプトップ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファソケットセット トップ工業電動ドリル用アルファソケットセットトップ工業
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。 パワーが強い電動工具機種に適しています。 狭い建築現場での組立、解体作業に最適。セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX質量(g)1700奥行(mm)(ソケット部)45シャンク径(Φmm)6.35アズワン品番64-8498-86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業電動ドリル用コンパクトソケットトップ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
「奥行45ミリ」この長さが新基準
呼び寸法(mm)15トラスコ品番396-2075質量(g)85寸法H(mm)30寸法D(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用コンパクトソケット トップ工業電動ドリル用コンパクトソケットトップ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
「奥行き45mm」取り回しやすい長さで作業効率アップ 20%軽量化(メーカー比)!軽くて疲れない 電池長持ち
用途六角ボルトナットなど材質SCM435トルク(N・m)(保証)75