カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- E-Value(1)
- 日東工業(1)
- コーワソニア(1)
- SUNDRY(角利産業)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「esa-3 e-value」の検索結果

電動ドリル用アルファソケットアダプター
トップ工業(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
強替軸ソケットアダプター
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75
電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター
トップ工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。材質SCM435軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。材質SCM435トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応