カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- Raythink(43)
- スバル(13)
- HIKMICRO(9)
- ホームテイスト(8)
- E-Value(7)
- イスカル(7)
- プリンストン(7)
- SHINKO(シンコータイヤ)(6)
- EMEET(6)
- KITACO(5)
- 三菱電機(4)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- EVANS(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
- GUIDE SENSMART(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「etd」の検索結果

六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業(14件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌日出荷刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット
トップ工業¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370軸六角シャンク軸
六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品
トップ工業¥37,980税込¥41,7781セット(12本)当日出荷トラスコ品番100-4624セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース材質高速度鋼(HSS)質量(g)650シャンク径(Φmm)6.35
六角シャンク鉄工ドリル5本セット
トップ工業¥3,798税込¥4,1781パック(5本)翌日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。 。セット内容:3.2mm・3.5mm・4.0mm・4.5mm・5・0mm用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、アルミ、銅、木材シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ドリル
トップ工業¥2,698税込¥2,9681セット(5本)翌日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。用途6.35軸ドライバーに取付けて使用可能セット内容2.0・2.5・3.0・3.5・3.8シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組)
トップ工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですシャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番722-6764セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L材質高速度鋼(HSS)質量(g)340軸六角シャンク軸