カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「eua-4」の検索結果

電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター
トップ工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。 ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) 電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。 最大首振り角度30度。用途パワーが強い電動工具機種に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。 壁際や狭所等の作業環境に最適。トラスコ品番433-0935全長(mm)92.5質量(g)115差込角(mm)12.7
ユニバーサルインパクトソケットアダプター
トップ工業(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷最大首振り角度30° 曲がります インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです EUA-4P(12.7mmタイプ)は六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。用途電動ドリル用 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質SCM435首振角度(°)30
電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター
トップ工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター
トップ工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応