カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • MICROCHIP(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • SMC(1)
  • スーパーツール(1)
  • ネグロス電工(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • エナパック(1)
  • Ampire(1)
  • Philips(1)
  • タキエンジニアリング(1)
  • フィスコインターナショナル(1)
  • KOORUI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frc-10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6丁組首振りラチェットコンビセット トップ工業6丁組首振りラチェットコンビセットトップ工業
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番369-1578セット内容FRC-8、10、12、13、14、17質量(g)695RoHS指令(10物質対応)対応
首振りラチェットコンビ トップ工業首振りラチェットコンビトップ工業(34件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5
首振りショートラチェットコンビ トップ工業首振りショートラチェットコンビトップ工業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応
首振りロックラチェットコンビ トップ工業首振りロックラチェットコンビトップ工業
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚送り角度(°)5
首振りラチェットコンビセット トップ工業首振りラチェットコンビセットトップ工業
43,980税込48,378
1セット(10本)
当日出荷
首振り角度は180°で自由自在に調整できます。 締める、緩める方向が色で識別可能です。 ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。 ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に付属品専用工具袋入トラスコ品番495-7580セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)2120ケース寸法(mm)420×450
首振りロックラチェットコンビセット トップ工業首振りロックラチェットコンビセットトップ工業
56,980税込62,678
1セット
欠品中
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼
fc-102特集