カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- KVK(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- TOTO(3)
- カクダイ(2)
- SSPOWER(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kvk pg4」の検索結果

洗面レンチ・シンクレンチ
トップ工業¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。用途洗面器、洗面台などの配管施工時にトラスコ品番469-6689材質炭素鋼(S55C)全長(mm)307~482適合寸法(mm)30~50