カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nn-100b」の検索結果

ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製
トップ工業¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。用途精密作業にトラスコ品番387-2564全長(mm)127材質(本体)ステンレス(SUS420J)質量(g)54種類ノーズプライヤ材質(軸)ステンレス(SUS304)先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm
トップ工業(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁欠品中先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。用途精密作業に仕様ギザ付トラスコ品番387-2572全長(mm)127質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1