カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(5)
- スーパーツール(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- brembo(5)
- Vesrah(3)
- AFAM(アファム)(3)
- TRUSCO(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- trad(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「rm-13×17」の検索結果

両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(14件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から3日以内出荷両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
コンパクトラチェットレンチ
トップ工業(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷2×4工法、プレカット工法に便利用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
ステンレスラチェットレンチ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ステンレス製、だからサビに強い!質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ ショートタイプ
トップ工業¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
超ロングラチェットレンチ
トップ工業(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。シノの有無あり