カテゴリ
- 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- brembo(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rm-17x19」の検索結果
特価

超ロングラチェットレンチ
トップ工業(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。シノの有無あり
ステンレスラチェットレンチストレート
トップ工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし全長(mm)310
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
トップ工業¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に全長(mm)310材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50質量(g)430
ALC用ラチェットレンチ
トップ工業¥7,198税込¥7,9181本当日出荷柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。全長(mm)324材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
短ガチャ ストレート
トップ工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。全長(mm)230材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業¥4,598税込¥5,0581本当日出荷鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。全長(mm)305材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
短ガチャ 鳶仕様
トップ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。全長(mm)226材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422