カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(15)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ナベヤ(1)
  • ノーブランド(2)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • SMC(36)
  • エスコ(27)
  • カムス(旧:高周波精密)(21)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(18)
  • 釜屋電機(15)
  • RS PRO(14)
  • スターエム(10)
  • TRUSCO(10)
  • SK11(10)
  • スーパーツール(9)
  • シム&ゲージ(8)
  • 日之出スッピル製造(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s55c」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーコ型シャコ万 トップ工業

    バーコ型シャコ万

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    苛酷な使用に耐える
    材質(本体)S55C種類シャコ万力
  • 短ガチャ 鳶仕様 トップ工業

    短ガチャ 鳶仕様

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)226質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
  • 洗面レンチ・シンクレンチ トップ工業

    洗面レンチ・シンクレンチ

    トップ工業
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。
    用途洗面器、洗面台などの配管施工時にトラスコ品番469-6689材質炭素鋼(S55C)全長(mm)307~482適合寸法(mm)30~50
  • ライトモーターレンチ シール付 トップ工業

    ライトモーターレンチ シール付

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。
    用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。トラスコ品番722-8180材質機械構造用炭素鋼材(S55C)全長(mm)280最大口開き(mm)70口深(mm)70、54
  • 短ガチャ ストレート トップ工業

    短ガチャ ストレート

    トップ工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)230質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
  • 鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
    用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)305質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル トップ工業

    ラチェットハンドル

    トップ工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
    トラスコ品番836-1577材質S55C歯数24全長(mm)530質量(kg)2質量(g)1850差込角(mm)凸19.0寸法D(mm)59送り角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ラチェットレンチN型 トップ工業

    両口ラチェットレンチN型

    トップ工業
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
    用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)310質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
  • TMW形トルクヘッド トップ工業

    TMW形トルクヘッド

    トップ工業
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。
    材質S55C全長(mm)218有効長(mm)(頭部)170口幅(mm)(最小)35、(最大)93
  • ALC用ラチェットレンチ トップ工業

    ALC用ラチェットレンチ

    トップ工業
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
    用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)324質量(g)450呼び寸法(mm)17×19使用範囲(mm)17~19外径d1(Φmm)23.5トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応外径d2(Φmm)26
  • 弓形本管レンチ トップ工業

    弓形本管レンチ

    トップ工業
    21,980税込24,178
    1丁
    翌日出荷
    48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。
    用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0