カテゴリ

  • 安全保護具(22)
絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(1,384)
  • SFC(エス・エフ・シー)(135)
  • TRUSCO(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • ホンダ(44)
  • 明邦化学(44)
  • シーフロアコントロール(34)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(32)
  • onsemi(29)
  • ダイセル(21)
  • SAMTEC(19)
  • 大阪継手バルブ(16)
  • SMC(15)
  • GVS(15)
  • CKD(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
  • FYH(日本ピローブロック)(12)
  • 重松製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfc」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)トップ工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大長(mm)約1300
セーフティーコード トップ工業セーフティーコードトップ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
工具接続ワイヤ トップ工業工具接続ワイヤトップ工業(2件のレビュー)
309税込340
1本ほか
当日出荷
ステンレスワイヤーを使用し強靭
用途工具に直接接続し、セーフティコードを接続して使用しますコード径(Φmm)1
工具接続コードショート トップ工業工具接続コードショートトップ工業(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
ハイテク繊維製 工具接続コードミドル トップ工業ハイテク繊維製 工具接続コードミドルトップ工業(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に最大使用荷重(kg)2材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6
スリム四角コイルセーフティコードHisqare トップ工業スリム四角コイルセーフティコードHisqareトップ工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1250自然長(mm)330材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5最大荷重(kg)(使用)0.5
ベルト通し(ブラック) トップ工業ベルト通し(ブラック)トップ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
本革製であらゆるベルトにフィットします。
用途セーフティコードを腰回りに装着する際にトラスコ品番407-3703材質豚皮寸法(mm)【ベルト通し穴】56×5ブラック質量(g)29.5寸法(縦×横)(mm)92×82
ベルト通し(ベージュ) トップ工業ベルト通し(ベージュ)トップ工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
各種落下防止コードの取り付けに
トラスコ品番407-3690材質ヌメ皮寸法(mm)92×82質量(g)29.5適合ベルト幅(mm)56迄
コンパクトセーフティコード トップ工業コンパクトセーフティコードトップ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。使用荷重(kg)0.5自然長(mm)260材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)16.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2最大長(mm)約660
セーフティコード トップ工業セーフティコードトップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止にレッド自然長(mm)約490質量(g)61コード径(Φmm)4最大使用荷重(kg)1以下最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコードHi slim(黒) トップ工業セーフティコードHi slim(黒)トップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴム製セーフティコード1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4251質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
工具接続コードロング(黄) トップ工業工具接続コードロング(黄)トップ工業
379税込417
1個
当日出荷
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6176全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
セーフティコードHi flat トップ工業セーフティコードHi flatトップ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ゴム製セーフティコードでスーッと伸びて、からまない。強靭なパーツ、摩耗、紫外線に強い被覆素材。
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550材質ポリエステル、ゴム幅(mm)(コード)16質量(g)47最大長(mm)1300
コンパクトセーフティコードHisqare トップ工業コンパクトセーフティコードHisqareトップ工業
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用最大長(mm)1300自然長(mm)380材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4最大荷重(kg)(使用)1
スリムセーフティコード ステンレスワイヤー トップ工業スリムセーフティコード ステンレスワイヤートップ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250自然長(mm)320材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2
工具接続コードロング(黒) トップ工業工具接続コードロング(黒)トップ工業
379税込417
1個
当日出荷
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6168全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)トップ工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)2材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)80芯径(mm)1コード径(Φmm)6自然長(mm)600最大伸長(mm)1050
電動ドリル用落下防止コード(ブラック) トップ工業電動ドリル用落下防止コード(ブラック)トップ工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
電動工具の落下防止に
用途3kg対応落下防止コード耐荷重(kg)3自然長(mm)380トラスコ品番407-3673質量(g)68コード径(Φmm)6最大長(mm)830
ゴム製反射セーフティコード トップ工業ゴム製反射セーフティコードトップ工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
光って安全!暗闇であなたの存在をアピール! ライトを反射して夜間作業中の安全を守る! 暗所作業も安心! 反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ! 鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。 約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。 暗所でなくても活躍! 昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。 肉厚ナスカン 強度は従来製品の1.2倍。 360°回転 ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。 衝撃吸収 腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
使用荷重(kg)1最大伸長(mm)1300自然長(mm)550材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50コード径(Φmm)4安全強度(kg)25(kgf)
ゴム製スリムセーフティーコード トップ工業ゴム製スリムセーフティーコードトップ工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本製/落下時の衝撃吸収/スリムでかさばらない/コードがよじれず絡まらない
用途小物や工具の紛失・落下防止質量(g)25コード径(Φmm)2.5自然長(mm)約410最大伸長(mm)約880RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)トップ工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。使用荷重(kg)1仕様二重リング付材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)53.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
セーフティコードHi slim(青ストライプ) トップ工業セーフティコードHi slim(青ストライプ)トップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴム製セーフティコード1kg対応
用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止に耐荷重(kg)1自然長(mm)550トラスコ品番395-4242質量(g)48コード径(Φmm)4最大長(mm)1300
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch