カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- 未来工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 国際電業(1)
「sfe2」の検索結果
特価

ちょい足しクッションコード(セーフティコード用延長ゴムコード)
トップ工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷工具に直接接続できるダイレクトコードタイプ(テイジン「テクノーラ」使用で高強度、高弾性、高熱性、耐薬品性に優れる)ゴムコードで落下時の衝撃吸収色々なナスカンに接続可能 本品の取付可能重量1kg以下は延長するコードの取付可能重量によって変わります。 (対応重量が小さい方が基準)延長先コードの取付可能重量が1kg以下の場合は延長先コードの取付可能重量が基準となります。 延長先コードの取付可能重量が1kg以上の場合は、本品の取付可能重量1kg以下が基準となります。用途セーフティコードの長さが足りない時にちょっと足せる便利なゴム製コードです。工具に直接接続できる、セーフティコード用延長ゴムコードです。携帯電話のストラップや、鍵の紛失防止にもお使いいただけます最大長(mm)580自然長(mm)355質量(g)12コード径(Φmm)4安全強度(kg)20