カテゴリ
- 作業工具(31)
- スパナ(9)
- コンビネーションスパナ(17)
絞り込み
二面幅(mm)
- 5.5(2)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(6)
- 10×12(1)
- 10×13(2)
- 11(3)
- 11×13(1)
- 12(5)
- 12×14(2)
- 13(7)
- 13×17(1)
- 14(6)
- 14×15(1)
- 14×17(1)
- 17(5)
- 19(6)
- 21(5)
- 24(3)
- 36(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 5/16×3/8(1)
- 13/32×7/16(1)
- 1/2×9/16(1)
- 19/32×5/8(1)
- 11/16×3/4(1)
- 25/32×7/8(1)
全長(mm)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(8)
- 120~140未満(11)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(6)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(6)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(1)
- 650~700未満(1)
商品構成
- セット品(4)
- 単品(4)
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(18)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(106)
- KTC(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(81)
- SK11(41)
- TRUSCO(65)
- GISUKE(タカギ)(3)
- SIGNET(シグネット)(28)
- 三木ネツレン(20)
- エスコ(1,284)
- エイト(186)
- RS PRO(177)
- BAHCO(バーコ)(131)
- Pro-Auto(124)
- SAFETY TOOLS(92)
- STAHLWILLE(スタビレー)(79)
- Wera(65)
- DEEN(57)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「supana」の検索結果
特価

首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5
ライナースパナ(インチ)
トップ工業(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット(6本組)当日出荷軽く、強く、使い易いトラスコ品番431-0462セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットコンビ
トップ工業(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
ライナースパナ(ミリ)
トップ工業¥6,998税込¥7,6981セット(6本組)当日出荷軽く、強く、使い易い仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
7丁組スパナ
トップ工業¥8,798税込¥9,6781セット(7本)当日出荷軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244色(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
首振りショートラチェットコンビ
トップ工業(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。ラチェット機構あり首振りあり材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ 36mm
トップ工業¥8,598税込¥9,4581個当日出荷二面幅(mm)36.0全長(mm)470.0トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1
ショートラチェットコンビ
トップ工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)ラチェット機構あり材質クロムバナジューム歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
首振りロックラチェットコンビ
トップ工業¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。仕様首振り角度(22.5°)8段階調節材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚送り角度(°)5
コンビネーションレンチセット 6丁組
トップ工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(6丁)当日出荷スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。 スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。 めがね部角度は15度。用途ねじの締め緩めに。セット内容(mm)8、10、12、13、14、17質量(g/セット)1165トラスコ品番369-0300材質クロムバナジウム鋼質量(g)1360RoHS指令(10物質対応)対応
6丁組首振りラチェットコンビセット
トップ工業¥23,980税込¥26,3781丁欠品中本締め可能、狭いところが得意です。ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番369-1578セット内容FRC-8、10、12、13、14、17質量(g)695RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットコンビセット
トップ工業¥29,980税込¥32,9781セット欠品中ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。 ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。トラスコ品番495-7598セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋)材質Cr-V質量(g)1860RoHS指令(10物質対応)対応
首振りラチェットコンビセット
トップ工業¥43,980税込¥48,3781セット(10本)欠品中首振り角度は180°で自由自在に調整できます。 締める、緩める方向が色で識別可能です。 ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。 ラチェット部は本締めできる強度があります。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に付属品専用工具袋入トラスコ品番495-7580セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)2120ケース寸法(mm)420×450
コンビネーションレンチセット(7丁組)
トップ工業¥7,998税込¥8,7981セット(7本)当日出荷スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
6丁組ラチェットコンビセット
トップ工業¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷本締め可能、狭いところが得意です。用途本締めでき狭いところに最適。ラチェット機構ありトラスコ品番369-2345セット内容RCW-8、10、12、13、14、17質量(g)585RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチセット
トップ工業¥16,980税込¥18,6781セット(10本)当日出荷コンパクトに収納でき、ツールバッグに入れてもかさばりません。用途スパナとメガネの組み合わせトラスコ品番495-7571セット内容CW-8/10/12/13/14/17/19/21/22/24/RCW-10S-K(ケース)質量(g)1550寸法(幅W×高さH)(mm)450×420RoHS指令(10物質対応)対応
ショート吊バンドレンチ
トップ工業¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷対辺寸法(mm)10×13全長(mm)140トラスコ品番785-1723材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)厚さ(mm)15.5質量(g)190開口部(mm)12
ラチェットN形トルクヘッド
トップ工業¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷から翌々日出荷ギア数24でラチェット駆動15°です。 爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。 ラチェットN形トルクヘッドです。材質特殊合金鋼厚さ(mm)16
配管継手用モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷配管継手用モンキ形トルクヘッドです。 ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2653厚さ(mm)16.5全長(mm)197質量(g)530有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170口幅(mm)最大:53、最小:20コネクタ径(Φmm)内径:15
アジャストピンレンチ部品 板スパナ
トップ工業¥379税込¥4171個11日以内出荷アジャストピンレンチ スパナ付に付属するスパナです。用途トップ工業製 アジャストピンレンチ用部品二面幅(mm)12×14全長(mm)140厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
TPW形トルクヘッド
トップ工業¥21,980~税込¥24,178~1丁当日出荷から翌々日出荷各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V有効長(mm)(頭部)170
配管継手用ラチェットN形トルクヘッド
トップ工業¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2655厚さ(mm)18.0全長(mm)190質量(g)480差込角(mm)12.7有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170コネクタ径(Φmm)内径:15
TMW形トルクヘッド
トップ工業¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から翌々日出荷くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。口幅(mm)(最小)35、(最大)93材質S55C全長(mm)218有効長(mm)(頭部)170