カテゴリ
- 研磨材(10)
- 作業工具(7)
- 電動工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- TRUSCO(16)
- RS PRO(13)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- Telegartner(11)
- ナベヤ(8)
- HUBER & SUHNER(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- タンガロイ(5)
- 椿本チエイン(5)
- unitech(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- RADIALL(4)
- StarTech.com(4)
- パナソニックコネクト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tnc」の検索結果

塩ビ管用内径カッター (落下防止付)
トップ工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません適合材塩ビ管許容トルク(N・m)75
電動ドリル用内径カッター
トップ工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。適合(切断寸法)VP50~100、VU40~200トラスコ品番248-7845質量(g)140軸径6.35mm使用工具電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)肉厚(mm)(最大切断肉厚)7
塩ビ管用内径カッター 替刃
トップ工業¥8,898~税込¥9,788~1個ほか当日出荷TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。 溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。 外径が50mmあります。用途肉厚塩ビ管の切断に
塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット
トップ工業¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。刃径(Φmm)51セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
内径カッター14点セット
トップ工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
塩ビ内径カッター落下防止付セット
トップ工業¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に許容トルク(N・m)(保証)75適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管内径カッター用変換アダプター
トップ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷塩ビ管内径カッター用変換アダプターです。仕様塩ビ管内径カッター用変換アダプタートラスコ品番856-7256質量(g)572018年トラスコ掲載ページ5 0798
ドレンパイプ小径内径カッター
トップ工業¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。適合ドレンパイプ:20・50セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95
電動ドリル用内径カッターセット
トップ工業¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷トラスコ品番248-7888セット内容TNC-40、TNC-40G、TNC-40A、薄肉管専用ガイドカラー(大2コ)質量(g)480
内径カッター13点セット
トップ工業¥29,980税込¥32,9781セット(13個)当日出荷トラスコ品番496-6333セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)990
塩ビ管小径内径カッター
トップ工業¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20
内径カッターディスクグラインダーセット
トップ工業¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷トラスコ品番856-7257セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)960
塩ビ管内径カッターセット
トップ工業¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26寸法L(mm)117質量(g)95寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応