カテゴリ

  • 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(38)
  • ハンマーキャスター(16)
  • 常栄継手工業(16)
  • TRUSCO(9)
  • フジトク(8)
  • ノーブランド(7)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • トップ工業(4)
  • NKCカップリング(4)
  • SK11(3)
  • アズワン(2)
  • アソー(2)
  • コノエ(2)
  • 三木ネツレン(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
  • WILLIAMS(2)
  • 鈴木ブロンズ継手(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「対辺29mm」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)19材質構造用鋼
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角差込角(mm)19全長(mm)100
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm)12.7適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ロングめがねレンチ(45°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット