カテゴリ

  • 作業工具(115)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • サンワダイレクト(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • brembo(4)
  • Vesrah(2)
  • KTC(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ビューティーネイラー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13-17 tone」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット
当日出荷から翌日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
欠品中
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
新型コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット
欠品中
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19質量(g)700
コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(10点)ほか
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
付属品ソケットホルダ材質Multiple差込角(mm)9.5穴角12角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(6個)ほか
欠品中
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。穴角6角差込角(mm)9.5
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
めがねレンチセット(45°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,298税込10,228
1セット(6本組)ほか
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ソケットレンチセット 1570M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1570MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(17点組)
欠品中
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5518セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8 12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)質量(kg)2.2
ソケットレンチセット 170M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 170MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1セット(33点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数33差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1750セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)、クロスバー(110)質量(kg)6.0
ソケットレンチセット 760MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 760MSTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7142セット内容ソケット内容ミリ:6角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.8
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
18,980税込20,878
1セット
欠品中
ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg/セット)1.02トラスコ品番323-5271質量(kg)1.02首振りありラチェット機構あり
インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットセット 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(15個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。ソケット内容4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49トラスコ品番387-6772材質構造用鋼質量(kg)2.49差込角(mm)12.7セット商品数12材質(ケース)スチール
ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45°形状オフセット
ソケットレンチセット 760M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 760MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5763セット内容ソケット内容ミリ:12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.8
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
当日出荷
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780特価
1セット(63点)
当日出荷から翌々日出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番864-2881セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-12
インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(6個)
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6578質量(kg)0.97ソケット内容4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24Lセット商品数6
ソケットセット(12角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(12角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4426セット内容【ソケット12角】10、12、13、14、17、19、ソケットホルダー(SH406)質量(kg)0.43
コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(63点)
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ソケットレンチセット 800MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 800MISOTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(13点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5739セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.8
ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1セットほか
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。穴角6角差込角(mm)12.7
ソケットレンチセット 770M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 770MTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(16点組)
欠品中
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数16差込角(mm)12.7トラスコ品番116-1733セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110)質量(kg)3.5
ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
スパナ部、めがね部ともに抜き差し不要で連続作業が可能。 めがね部は15度ずつの角度調整が可能。
付属品ツールケースセット内容11点二面幅(mm)8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21首振りありラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振クイックラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(7本組)
欠品中
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)
ソケットレンチセット 3130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 3130MPTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(18点組)
欠品中
グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
セット商品数18差込角(mm)9.5トラスコ品番344-7685セット内容ソケット内容(mm):6角:7、8 12角:10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH33K)、スピンナハンドル(231)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)質量(kg)2.2
ツールセット 700S TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700STONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1セット(46点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数46差込角(mm)12.7トラスコ品番119-9994セット内容【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】321(150mm)【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ペンチ】CT-175G【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【強力ニッパ】KN-150G【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250【貫通ドライバー】KMD-075、100、150【貫通ドライバー】KPD-001、002、003【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)【ツールケース】BX420質量(kg)10.7タイプ2段式メタルケースケース色レッド
新型コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1本
欠品中
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
トラスコ品番407-9302セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19質量(g)900
ディープソケットセット(12角 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(12角TONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
用途産業機械、自動車などの整備に。差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)トラスコ品番818-8749質量(kg)1.8
ラチェットめがねレンチ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
82,980税込91,278
1セット(62点組)
翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSH430 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH430TONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(52点組)
当日出荷から翌日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52差込角(mm)12.7質量(kg)15.1収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)両頭ラチェットめがねレンチ 75度TONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
形状オフセットラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットめがねレンチセット 7pcsTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり