カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(2)
- アイシン精機(3)
- トヨタ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 林純薬工業(2)
- ダイハツ(2)
- ホンダ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- スバル(1)
- EXEDY(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
「44tkz2801j1r」の検索結果

エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M20