カテゴリ
- 作業工具(20)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- KTC(3)
- ホンダ(2)
- 三菱ふそう(2)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
- 菊水テープ(1)
- RS PRO(1)
- D'Addario(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「471 tone」の検索結果

ソケットレンチセット 200MISO
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット(12点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途大型機械整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】24、27、30、32、36、41、46、50トラスコ品番116-2381セット内容ソケット(12角):6D-24、27、30、32、36、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.5差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ケースメタルケース:MC200M
ラチェットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小判形のスタンダードラチェットハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2315材質構造用鋼歯数24全長(mm)500差込角(mm)19
ラチェットハンドル(差込角12.7mm)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット 200M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥36,980税込¥40,6781セット(12点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途プラント整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】26、29、32、35、38、41、46、50トラスコ品番116-2390セット内容ソケット(12角):6D-26、29、32、35、38、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.8差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ケースメタルケース:MC200M
ソケットレンチセット 200
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(17点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。インチサイズ。用途プラント整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容【12角】1-1/16、1-1/8、1-3/16、1-1/4、1-5/16、1-3/8、1-7/16、1-1/2、1-5/8、1-3/4、1-13/16、1-7/8、2(インチ)トラスコ品番810-9231セット内容ソケット(12角):6DB-34(1-1/16)、36(1-1/8)、38(1-3/16)、40(1-1/4)、42(1-5/16)、44(1-3/8)、46(1-7/16)、48(1-1/2)、52(1-5/8)、56(1-3/4)、58(1-13/16)、60(1-7/8)、64(2)/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)14タイプインチ差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ソケット内容(mm)【12角】34、36、38、40、42、44、46、48、52、56、58、60、64ケースメタルケース:MC200
ソケットレンチセット (フルセット) 146
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥73,980税込¥81,3781セット(66点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。用途プラント整備差込角(mm)6.35、12.7、19.0セット商品数66点(ソケット:47/ハンドル:16)ソケット内容【6.35mm 差込角】6角:3/16、1/4、3/8(インチ)仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)(6.35mm 1/4"):2S-05・5.5・06・07・08・09・10・11・12、2SB-06(3/16)・08(1/4)・12(3/8)/ソケット(12角):(12.7mm 1/2")4D-08・09・10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・17.5・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32、(19mm 3/4")6D-26・27・29・30・32・35・36・38・41/ソケットホルダー(6.35mm 1/4"):SH1210・SH1206/ラチェットハンドル:RH2H(6.35mm 1/4")・RH4H(12.7mm 1/2")・471(19mm 3/4")/スピンナハンドル:NS2(6.35mm 1/4")・NS4(12.7mm 1/2")/T形スライドハンドル:SL20(6.35mm 1/4")・SL40(12.7mm 1/2")/ドライバー形ハンドル:115(6.35mm 1/4")/エクステンションバー:(6.35mm 1/4")206(50mm)・207(150mm)、(12.7mm 1/2")320(75mm)・321(150mm)・407(250mm)、(19mm 3/4")610(200mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20(6.35mm 1/4")・UJ40(12.7mm 1/2")/布袋:BNRM300質量(kg)14.3タイプインチ/ミリケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×220×88ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】6角: 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【12.7mm差込角】12角: 8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32【19mm差込角】12角: 26、27、29、30、32、35、36、38、41ケースメタルケース:MC146
ソケットレンチセット 230M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥84,980税込¥93,4781セット(26点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途土木整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【12角】19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60トラスコ品番116-2373セット内容ソケット(12角):6D-19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60/ラチェットハンドル:471/スピンナハンドル:411/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)/ユニバーサルジョイント:408質量(kg)20.5差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)575×245×95ケースメタルケース:MC230
パワーデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499,800~税込¥549,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)
ソケットレンチセット 200MS
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(12点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。トラスコ品番116-2411セット内容ソケット内容:6角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)12.1差込角(mm)19セット商品数12