カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(2)
  • タンガロイ(45)
  • 渡辺電機工業(19)
  • エスコ(10)
  • CKD(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • マキタ(5)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • 日東工器(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • brembo(2)
  • Mono Wireless(2)
  • TRW(2)
  • アサダ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 興研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah8」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
    差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)60
  • インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
  • インパクト用セミロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用セミロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
    差込角(mm)12.7全長(mm)75付属品ピン・Oリング
  • インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
  • インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット(マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)60差込角(mm)12.7質量(g)80
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    479,800税込527,780
    1台
    翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)
  • コードレス建方1番(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレス建方1番(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷から23日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター
  • コードレストルシャット(バッテリーレス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレストルシャット(バッテリーレス)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
    モーターブラシレスDCモーター