カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • 大阪魂(51)
  • SMC(18)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • Live Pro(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • MIYAGAWA(5)
  • エスコ(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • KSフィルター(3)
  • サンドビック(2)
  • 未来工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 大生工業(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • 九飛勢螺(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • イスカル(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-13l」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)本体寸法(mm)W22×D22×H83先端形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソケット形状:12角
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
欠品中
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角、ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
穴角6角トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
ディープソケットセット(12角 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(12角TONE(トネ/旧:前田金属工業)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
用途産業機械、自動車などの整備に。差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)トラスコ品番818-8749質量(kg)1.8
ミックスソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミックスソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
自動車整備、産業機械整備に最適なセット
トラスコ品番116-5569
ディープソケットセット(12角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケットセット(12角・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
17,980税込19,778
1セット(12点組)
当日出荷
形状12角、ホルダー付穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番395-6377セット内容12点寸法(mm)w416×d121×h37質量(kg)1.98タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1412差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
ソケットレンチセット MX400 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット MX400TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(39点組)
欠品中
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。
用途産業機械整備セット商品数39点(ソケット:33/ハンドル:6)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9140セット内容ソケット(12角):4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32/ディープソケット(12角):4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L/ヘキサゴンソケット:4H-03、04、05、06、08、10、12、14/ドライバービットソケット:4H-P2、M2/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)8.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ソケット内容(mm)【12角】10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32ケースメタルケース:MC200A適合トレーTCH001