カテゴリ
- 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- カナテクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4nv-22」の検索結果
特価

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。タイプ6角差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用ショートソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な極短インパクト用ソケット。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。差込角(mm)12.7(1/2)穴角6角
インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット(15個)欠品中外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2
インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6586質量(kg)2.3差込角(mm)12.7ソケット内容4NV-17L100、19L100、21L100、22L100、24L100、27L100