カテゴリ
- 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 三菱電機(2)
- ユニカー工業(1)
- MANN-FILTER(1)
- 塚本無線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4nv-30」の検索結果

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。タイプ6角差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S差込角(mm)12.7ソケット形状6角(ストロングドライブ)
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケットです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット(15個)欠品中外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2