ツールセット TSA3309TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥57,980~税込¥63,778~
1セット(54点組)
翌々日出荷から9日以内出荷
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)11.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSA450TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥65,980税込¥72,578
1セット(58点組)
当日出荷から翌々日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58差込角(mm)12.7質量(kg)18.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
サービスボードセット(シャッター付)(CS411C+C50B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。
フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。
横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。
軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。
付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。
様々な場面で活躍する充実の12.7sq.セット。
入組点数54点トラスコ品番432-7551セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ソケットホルダー:6個タイプ)250mm/3本、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(ショートスピンナハンドル)NS4S、(エクステンションバー)321/150mm、(ボールジョイント)BJ40、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ヘキサゴンソケット)4H-05/06/08/10/12/14、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)26差込角(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)26.0