カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- BIG DIPPER(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KICKER(1)
- MANN-FILTER(1)
- ROCKY(1)
- SWAGE-LINE(2)
- カナテクス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6nv-26」の検索結果

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレートラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5差込角(mm)19.0寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
インパクト用ロングソケットセット(無電解ニッケルメッキ 壁掛式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角