インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0トラスコ品番387-6799質量(kg)6.3ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46Lセット商品数8
インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。;樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19トラスコ品番810-9679セット内容6NV-27L150、30L150、32L150、36L150、41L150質量(kg)6.2