カテゴリ
- 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- ナビス(アズワン)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6nv36」の検索結果
特価

インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。全長(mm)150差込角(mm)19穴角6角
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 36mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8235アズワン品番64-4816-43適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 36mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9738アズワン品番64-4816-44適合OリングRAS322S
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレートラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5差込角(mm)19.0寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
インパクト用ソケットセット(メタルトレーケース仕様)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(8個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレーケーストラスコ品番387-6802全長(mm)310質量(kg)4.7差込角(mm)19.0寸法d(mm)170ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46セット商品数8深さH(mm)90
インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥35,980税込¥39,5781セット(8個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6799質量(kg)6.3差込角(mm)19.0ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46Lセット商品数8
インパクト用超ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ピン・Oリングの付いたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。;樹脂トレーに比べ、優れた耐久性・環境性。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。トラスコ品番810-9679セット内容6NV-27L150、30L150、32L150、36L150、41L150質量(kg)6.2差込角(mm)19