カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「8nv-65」の検索結果

インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P4040SOリング/RAS326S差込角(mm[inch])25.4[1]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用超ロングソケット 12mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。全長(mm)150差込角(mm)25.4