ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830PTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。
ラチェットハンドル、エクステンションバーはソケットの不意の落下を防止するホールドタイプです。
セット商品数11差込角(mm)6.35トラスコ品番470-0015セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、10、12、13、14ハンドル内容:コンパクトショートラチェットハンドル(RH2CHS)、エクステンションバー(EX20-075、75mm)、ボールジョイント(BJ20)質量(kg)0.35
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~
1セット(10点)ほか
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
付属品ソケットホルダ材質Multiple差込角(mm)9.5穴角12角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチビットセット(6角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。
高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。
ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。
用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19寸法L1(mm)22寸法D2(mm)45対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角25.4mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4040Sトラスコ品番810-9677材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)25.4対辺(mm)33対辺寸法(mm)33対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS326S
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
プラグソケット(6角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
自動車スパークプラグ専用ソケットです。マグネット付の薄肉タイプです。
用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺6角
ディープソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
サビに強いオールステンレス製ソケットホルダでスッキリ整理できます。ホルダは折り曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
穴角12角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番405-7767質量(kg)0.45
ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角差込角(mm)6.35付属品ソケットホルダトラスコ品番395-6385材質内容品:構造用鋼、ホルダ:ステンレス質量(kg)0.14
ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
トラスコ品番122-3836材質構造用鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5対辺(mm)15対辺寸法(mm)15対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角6角差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダトラスコ品番405-7775質量(kg)0.43
ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼差込角(mm)19対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角タイプ)3S HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼全長(mm)27差込角(mm)9.5
ソケット(12角タイプ)4DTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角12角
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
インパクトソケット(6角タイプ)HPTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
無電解メッキのインパクト用ソケットです
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)27.0質量(g)30材質構造用鋼穴角6角
TONE ディープソケット(12角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
深い箇所のナットにも最適です。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番122-4514材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺(mm)21穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2346材質構造用鋼全長(mm)37差込角(mm)12.7対辺(mm)18対辺寸法(mm)18
ディープソケット(6角タイプ)LHP 3STONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。穴角六角