カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- ADVANTEC(9)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- SKC(12)
- TRUSCO(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- イマオコーポレーション(4)
- クロダルマ(6)
- コガネイ(21)
- サカタ製作所(6)
- タンガロイ(9)
- ニッセイ(4)
- ホンダ(16)
- 三菱(6)
- 日東工器(4)
- 永田製作所(5)
- 鎌田信号機(4)
- ブランドをもっと見る
「KS-25」の検索結果
特価

TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
コードレス建方1番(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷から23日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷から30日以内出荷仕様(トルシアボルト用セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110適応ボルトサイズ高力(S10T)
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。トラスコ品番498-1316セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース電源(V)AC200消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24