カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • brembo(2)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • JTC(1)
  • KTC(4)
  • nepros(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SMC(2)
  • アズワン(1)
  • イスカル(2)
  • エスコ(3)
  • タンガロイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 吉年(3)
  • 岩田製作所(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • 水本機械製作所(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4l-18」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    バッテリー電圧(V)36/18※自動切替バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
充電工具 本体カテゴリ