カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(3)
- KTC(7)
- TRUSCO(1)
- SK11(1)
「br2fl ktc」の検索結果

ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個欠品中使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。トラスコ品番818-8763歯数72全長(mm)375質量(g)430差込角(mm)凸12.7寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5