カテゴリ

  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(63)
  • 三笠産業[工具](3)
  • グリーンクロス(2)
  • 麻場(2)
  • CuboRex(2)
  • サンワサプライ(1)
  • デンヨー(1)
  • DIAMOND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsl36b」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    479,800税込527,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)36/18※自動切替充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • コードレスシャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスシャーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
    モーターブラシレスDCモータバッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
  • TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE コードレス一次締め専用レンチ 建方1番(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量、コンパクト設計で性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番271-1311セット内容インナーソケットM22 用(222TA) 、アウターソケットM22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.6電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])29締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M27・M30、高力橋梁(S10T):M20・M22・M24、超高力:M16・M20・M22・M24
  • 1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
    用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
  • M30コードレスシヤ―レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M30コードレスシヤ―レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    739,800税込813,780
    1台
    4日以内出荷
    M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付