T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,278
1セット(40点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
トルクス(R)プラスビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から3日以内出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm)25先端形状トルクスプラス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T型ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
トルクスプラスビットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(10点)ほか
当日出荷
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットセットになります。