カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- PISCO(ピスコ)(4)
- BeHAUS(2)
- ミヤコ自動車(1)
- Linc(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- エレコム(2)
- CKD(2)
- 丸山製作所(2)
- TY-Rap(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- タイムケミカル(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工業(1)
- ユニオンツール(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「cps20」の検索結果

コンビネーションスリムプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。トラスコ品番818-8757厚さ(mm)10.9全長(mm)216質量(g)274種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 鉄線4
コンビネーションツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(63点)当日出荷縦横自由における新型樹脂ケース採用。トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2差込角(mm[inch])9.5[3/8]質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
コンビネーションツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(36点)当日出荷縦横自由における新型樹脂ケース採用。トラスコ品番828-3533セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008質量(kg)5.4差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(1セット)(kg)5.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105