カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- イマオコーポレーション(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
「csh240」の検索結果

M24コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター