カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • CKD(9)
  • KSフィルター(5)
  • ParkerTAIYO(48)
  • RECOM(5)
  • SMC(354)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アルインコ(4)
  • エスコ(7)
  • コノエ(53)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
  • ダイヤトレンド(4)
  • ネグロス電工(4)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • 兼工業(3)
  • 協育歯車(3)
  • 旭計器工業(4)
  • 水本機械製作所(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d1s25」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :17 D1 mm :25.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-17Lシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :17 D1 mm :25.0 L1 mm :11 L mm d mm :14.3 3AEX-17Lシリーズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
  • ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角、ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
  • ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。