カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- ひめじや(3)
- ハリケーン(2)
- 共和電業(KYOWA)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ネグロス電工(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイシン精機(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- SAMTEC(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
「d2s-01l2」の検索結果

ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角