カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(9)
  • リケン(85)
  • TRUSCO(66)
  • イマオコーポレーション(52)
  • NACHI(不二越)(47)
  • シヤチハタ(32)
  • ONK(オーエヌ工業)(31)
  • 東尾メック(31)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](29)
  • エスコ(26)
  • ヤマニパッケージ(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • ナベヤ(14)
  • 岩田製作所(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-115」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から翌々日出荷
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットスピンナー ロングタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
材質構造用鋼
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L(mm)83種別ディープソケット(12角)穴角12角
ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)125.0先端形状ボールポイントヘキサゴン
ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
種別ジョイント
フレックスクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
869税込956
1個
当日出荷から翌日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)関連資料(0.3MB)
超ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用差込角(mm)9.5全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,698税込4,068
1セット(11点)
当日出荷
細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
付属品ビット用ホルダ
パワーグリップボックスドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップボックスドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法L(mm)250
ロングめがねレンチ(45°) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ(45°) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度(柄部)45°仕様インチサイズ形状オフセット
ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)132
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
プラグ用ソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラグ用ソケット(6角、マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途自動車専用工具穴角6角差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)55適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼寸法L(mm)55差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ナットロック)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から4日以内出荷
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)
インパクトソケット 21mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット 21mm ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899税込989
1個
翌日出荷
二面幅(mm)21
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)全長(mm)132