カテゴリ
- 作業工具(20)
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](29)
- KITO(キトー)(144)
- MAZDA(マツダ)(56)
- RS PRO(62)
- SMC(163)
- StarTech.com(28)
- TRUSCO(76)
- イマオコーポレーション(69)
- エスコ(101)
- サンエス(100)
- トヨタ(103)
- ナカバヤシ(30)
- フジキン(35)
- ホンダ(596)
- メディアカバーマーケット(391)
- ヤマニパッケージ(37)
- 徳武産業(27)
- 福井クラフト(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g95」の検索結果

ソケット(12角タイプ・インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)12.7穴角12角
ディープソケット (6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
ナットキャッチソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。差込角(mm)9.5
フレックスクロウフットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。付属品ピン・Oリング全長(mm)75差込角(mm)12.7
精密ラチェットドライバー(リボルバー)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!。10種類のビットを内蔵。商品構成単品付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
ロングめがねレンチ(15°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。形状オフセット曲り角度(柄部)15°
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
薄型スパナ 二面幅 mm 厚み mm 全長 mm スパナヘッド幅 mm 質量 g HPDSTOシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個翌日出荷から93日以内出荷厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。、両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。、キャスター交換等に最適。