ボールポイントヘキサゴンソケットHPTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌々日出荷
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
ソケット ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から9日以内出荷
スタンダードタイプの対辺六角形状です
差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています
ラチェットメガネレンチ 切替式TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
インチソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ソケット形状:6角
インパクトロングソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷から4日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)差込角(mm)12.7適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
トルネードソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷から6日以内出荷
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!!
右ねじ緩め専用(左回転専用)
フレックスクロウフットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。